APC by Schneider Electric - ENTRADA CONICA ISO M32

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro nominal - 20 mm

  • Modelo - Cerrado

  • Disminución de tensión - no

  • Intervalo de sellado - 14...20 mm

  • Para grosor de pared - 1...4 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

IMT36183

Ref.Sonepar

1093948

EAN

3606480163821

Diámetro nominal:

20 mm

Modelo:

Cerrado

Disminución de tensión:

no

Intervalo de sellado:

14...20 mm

Para grosor de pared:

1...4 mm

Grado de protección (IP):

IP67

Material:

Goma

Libre de halógenos:

sí

Color:

Gris

Entradas Conicas Iso M32

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric