APC by Schneider Electric - ESCALERA CABLE 15CM 6" CON JUEGO SUJECIÓN

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
APC by Schneider Electric - ESCALERA CABLE 15CM 6" CON JUEGO SUJECIÓN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de viga lateral - Perfil plano

  • Perforación pared lateral - no

  • Tipo de travesaño - Forma de tubo (cerrado)

  • Travesaño de fijación - Soldada

  • Altura - 3023 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AR8164ABLK

Ref.Sonepar

1171504

EAN

731304198963

Tipo de viga lateral:

Perfil plano

Perforación pared lateral:

no

Tipo de travesaño:

Forma de tubo (cerrado)

Travesaño de fijación:

Soldada

Altura:

3023 mm

Anchura:

152 mm

Longitud:

150 mm

Longitud útil:

3035 mm

Sección transversal útil:

0 mm²

Compatible con la integridad del circuito:

no

Separación dual de travesaño:

381 mm

Escalera de cable vertical:

no

Material:

Acero

Calidad de material:

Otros

Temperatura de trabajo:

-5...60 °C

Tratamiento de superficie:

Otros

Color:

Otros

Peso:

8.18 kg/m

Distancia posible entre puntos de soporte:

1...3.023 m

Carga de trabajo segura según IEC 61537 con distancia entre apoyos de 0,5 m:

1000 N/m

Carga de trabajo segura según IEC 61537 con distancia entre apoyos de 1 m:

1000 N/m

Carga de trabajo segura según IEC 61537 con distancia entre apoyos de 1,5 m:

1000 N/m

Escalera de cable de 15 cm (6) de ancho con juego de sujeción para escalera (AR8166ABLK)

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric