APC by Schneider Electric - Escalera cable 30cm 12" con juego sujeción
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de viga lateral - Perfil plano
Perforación pared lateral - no
Tipo de travesaño - Forma de tubo (cerrado)
Travesaño de fijación - Soldada
Altura - 3023 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AR8165ABLK
Ref.Sonepar
321613
EAN
731304198956
Tipo de viga lateral:
Perfil plano
Perforación pared lateral:
no
Tipo de travesaño:
Forma de tubo (cerrado)
Travesaño de fijación:
Soldada
Altura:
3023 mm
Anchura:
305 mm
Longitud:
300 mm
Longitud útil:
3035 mm
Compatible con la integridad del circuito:
no
Separación dual de travesaño:
381 mm
Escalera de cable vertical:
no
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Temperatura de trabajo:
-5...60 °C
Tratamiento de superficie:
Otros
Color:
Otros
Peso:
9.32 kg/m
Distancia posible entre puntos de soporte:
1...3.023 m
Carga de trabajo segura según IEC 61537 con distancia entre apoyos de 0,5 m:
2000 N/m
Carga de trabajo segura según IEC 61537 con distancia entre apoyos de 1 m:
2000 N/m
Carga de trabajo segura según IEC 61537 con distancia entre apoyos de 1,5 m:
2000 N/m
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


