APC by Schneider Electric - Estación de control colgante xac-a - 4 pulsadores - 1 parada de emergencia
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de comando - 4
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 600 V - 1.2 A
Número de velocidades - 1
Apto para parada de emergencia - no
Tipo de movimientos ejecutables - Transporte - izado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XACA48141
Ref.Sonepar
992479
EAN
3389110835663
Número de posiciones de comando:
4
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 600 V:
1.2 A
Número de velocidades:
1
Apto para parada de emergencia:
no
Tipo de movimientos ejecutables:
Transporte - izado
Material de la carcasa:
Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa:
Otros
Cubierta de receptáculo, color:
Amarillo
Grado de protección (IP):
IP65
Grado de protección (NEMA):
13
Anchura:
80 mm
Altura:
250 mm
Profundidad:
70 mm
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


