APC by Schneider Electric - Estante deslizante 45,5kg para instalar unidad negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Placa base
Anchura del edificio para armario integrado - 445 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 44 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 721 mm
Anchura - 445 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AR8123BLK
Ref.Sonepar
290959
EAN
731304107866
Modelo:
Placa base
Anchura del edificio para armario integrado:
445 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
44 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
721 mm
Anchura:
445 mm
Altura:
44 mm
Profundidad:
721 mm
Capacidad de carga máxima:
0 kg
Material:
Otros
Color:
Negro
Número RAL:
0
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


