APC by Schneider Electric - Estante fijo 22,7kg para instalar unidad negro - AR8105BLK
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Placa base
Anchura del edificio para armario integrado - 483 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 89 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 406 mm
Anchura - 483 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AR8105BLK
Ref.Sonepar
551465
EAN
731304107859
Modelo:
Placa base
Anchura del edificio para armario integrado:
483 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
89 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
406 mm
Anchura:
483 mm
Altura:
89 mm
Profundidad:
406 mm
Capacidad de carga máxima:
22.6 kg
Material:
Otros
Color:
Negro
Número RAL:
0
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


