APC by Schneider Electric - Estantería ajustable de 250 lbs 16-24 en negro profundo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Placa base
Anchura del edificio para armario integrado - 495 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 44 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 457 mm
Anchura - 495 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AR8125
Ref.Sonepar
1060225
EAN
731304282402
Modelo:
Placa base
Anchura del edificio para armario integrado:
495 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
44 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
457 mm
Anchura:
495 mm
Altura:
44 mm
Profundidad:
457 mm
Capacidad de carga máxima:
0 kg
Material:
Otros
Color:
Negro
Número RAL:
0
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


