APC by Schneider Electric - EU 3S EXTENDED RUNTIME ENCLOSURE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Anchura - 500 mm
Altura - 1400 mm
Profundidad - 851 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
E3SXR6
Ref.Sonepar
551667
EAN
731304345503
Tipo de accesorio:
Otros
Anchura:
500 mm
Altura:
1400 mm
Profundidad:
851 mm
Cabina de batería modular vacía Easy UPS 35, con sistema UPS trifásico fácil de instalar, fácil de usar y fácil de mantener. Se utiliza en centros de datos pequeños y medianos, y para otras aplicaciones críticas de negocio
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


