APC by Schneider Electric - EU3S 10KVA 400V 3:3 UPS 10 MIN

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
APC by Schneider Electric - EU3S 10KVA 400V 3:3 UPS 10 MIN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de tensión primaria - 380...415 V

  • Frecuencia primaria - 50...60 Hz

  • Número de fases primario - 3

  • Intervalo de tensión secundario - 380...415 V

  • Frecuencia secundaria - 50...60 Hz

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

E3SUPS10KHB1

Ref.Sonepar

321796

EAN

8499160938544

Intervalo de tensión primaria:

380...415 V

Frecuencia primaria:

50...60 Hz

Número de fases primario:

3

Intervalo de tensión secundario:

380...415 V

Frecuencia secundaria:

50...60 Hz

Potencia efectiva de salida:

10000 W

Potencia aparente de salida:

10000 VA

Número de fases secundarias:

1

SNMP:

Tipo de tensión:

CA

Altura:

1400 mm

Anchura:

300 mm

Profundidad:

907 mm

Peso:

112 kg

Control de red:

Tipo de fabricación:

Aparato fijo

máx. Salida de distorsión de tensión (carga lineal):

3 %

Factor de potencia de salida:

3

Eficiencia general:

95 %

Contacto de conmutador potencialmente libre:

no

Función de apagado automático:

no

Conexión de entrada:

Otros

Número de conexiones de salida C13:

0

Número de conexiones de salida C19:

0

Número de tomas corriente con protección:

0

Número de conexiones de salida conexión fija:

0

SAI fácil de instalar, fácil de operar, fácil de mantener y fácil de reparar de 10 kVA y 400 V de 3 fases. Con características avanzadas de productos, especificaciones competitivas y un diseño eléctrico sólido, el SAI Easy UPS 3S facilita la continuidad del negocio para centros de datos pequeños y medianos y salas eléctricas. Incluye filtro de polvo y placas recubiertas de conformidad para entornos hostiles, y 1 cadena de batería modular interna de 7 Ah, ampliable a 3 cadenas para un tiempo de funcionamiento prolongado.

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric