APC by Schneider Electric - EU3S BATTERY`PLUS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Batería/acumulador
Anchura - 108 mm
Altura - 157 mm
Profundidad - 760 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
E3SBTH4
Ref.Sonepar
321795
EAN
731304347583
Tipo de accesorio:
Batería/acumulador
Anchura:
108 mm
Altura:
157 mm
Profundidad:
760 mm
Cadena de baterías de alta capacidad para usar con Easy UPS 3S con ranuras para baterías internas y gabinete de baterías modular vacío Easy UPS 3S (E3SXR6). Cada cadena de batería consta de cuatro módulos de batería de 9 Ah (E3SBTHU).
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


