APC by Schneider Electric - Filtro 3000VA APC marítimo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - no
Pieza de recambio - no
Anchura - 432 mm
Altura - 44 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SURT023M
Ref.Sonepar
323234
EAN
731304284697
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
no
Anchura:
432 mm
Altura:
44 mm
Profundidad:
279 mm
Corriente nominal:
16 A
Potencia nominal:
3000 VA
Capacidad:
0 Ah
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


