APC by Schneider Electric - FILTRO CAPO IP55 CEM 291X291MM - NSYCAF291L55
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Color - Gris
Anchura - 280 mm
Altura - 280 mm
Profundidad - 8 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCAF291L55
Ref.Sonepar
1095913
EAN
3606480152061
Material:
Plástico
Color:
Gris
Anchura:
280 mm
Altura:
280 mm
Profundidad:
8 mm
Versión EMC:
sí
Con alfombrilla de filtro:
no
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
0...35 °C
Clase de filtro:
Otros
Grado de protección (IP):
IP55
Filtro 291x291mm para orificio cubierta CEM IP55. Gama de producto: ClimaSys CA - tipo de producto o componente: filtro - tipo de filtro de ventilación: filtro de recambio. Beneficios: La solución térmica más eficaz, Solución económica, Sin necesidad de mantenimiento, Instalación sencilla y rápida.. Aplicaciones: - Armarios de distribución eléctrica, Útiles cuando se necesita disipar poca potencia, Instalaciones exteriores..


