APC by Schneider Electric - Filtro marítimo de 5 kVA y 6 kVA de APC - SRT6M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - no
Pieza de recambio - no
Anchura - 483 mm
Altura - 440 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SRT6M
Ref.Sonepar
323206
EAN
731304324836
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
no
Anchura:
483 mm
Altura:
440 mm
Profundidad:
330 mm
Corriente nominal:
50 A
Potencia nominal:
5000 VA
Capacidad:
0 Ah
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


