APC by Schneider Electric - FILTRO SALIDA ATVP 4 D2 DIATETRO 51MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto como filtro de seno - no
Apto como filtro du/dt - no
Apto como filtro de supresión de interferencias de radio - no
Apto como bloqueo de frecuencia de audio - no
Número de polos, lado primario - 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VW3A5503
Ref.Sonepar
1117748
EAN
3606485435787
Apto como filtro de seno:
no
Apto como filtro du/dt:
no
Apto como filtro de supresión de interferencias de radio:
no
Apto como bloqueo de frecuencia de audio:
no
Número de polos, lado primario:
3
Frecuencia de base nominal:
10 kHz
Frecuencia de funcionamiento nominal:
50...60 Hz
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:
480 V
Intensidad nominal a CA:
2.2...2.2 A
Grado de protección (IP):
Otros
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


