APC by Schneider Electric - FIXED SHELF 250LBS/114KG BLACK
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Placa base
Anchura del edificio para armario integrado - 470 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 44 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 660 mm
Anchura - 470 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AR8122BLK
Ref.Sonepar
220965
EAN
731304107842
Modelo:
Placa base
Anchura del edificio para armario integrado:
470 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
44 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
660 mm
Anchura:
470 mm
Altura:
44 mm
Profundidad:
660 mm
Capacidad de carga máxima:
113 kg
Material:
Otros
Color:
Negro
Número RAL:
0
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


