APC by Schneider Electric - FUSIBLES CON CUCHILLAS 160A - DF2FGN160
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269 - NH00
Tipo de tensión - CA
Corriente asignada - 160 A
Tasa tensión CA - 500 V
Capacidad nominal de conmutación CA - 120 kA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DF2FGN160
Ref.Sonepar
960130
EAN
3389110289572
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269:
NH00
Tipo de tensión:
CA
Corriente asignada:
160 A
Tasa tensión CA:
500 V
Capacidad nominal de conmutación CA:
120 kA
Categoría de utilización:
gG (protección de cables/protección de equipos)
Tipo de indicador de estado de fusible:
Ninguno
Orejeras aisladas agarre metálico (IMGL):
no
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
11.3 W
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


