APC by Schneider Electric - GALAXY VS MAINTENANCE BYPASS PANEL, SING
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Bypass
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Anchura - 400 mm
Altura - 450 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GVSBPSU10K20H
Ref.Sonepar
801255
EAN
8499211552835
Tipo de accesorio:
Bypass
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Anchura:
400 mm
Altura:
450 mm
Profundidad:
150 mm
Potencia nominal:
20000 VA
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


