APC by Schneider Electric - GALAXY VS MODULAR BATTERY CABINET FOR UP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Batería/acumulador
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Anchura - 521 mm
Altura - 1485 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GVSMODBC6
Ref.Sonepar
828821
EAN
8499211937700
Tipo de accesorio:
Batería/acumulador
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Anchura:
521 mm
Altura:
1485 mm
Profundidad:
847 mm
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


