APC BY SCHNEIDER ELECTRIC - Galaxy VS Ups 40Kw 400V Con Módulo De Alimentación N + 1 Para Baterías Externas Puesta En Marcha 5X8 - GVSUPS40KRHS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de tensión primaria - 380...415 V
Frecuencia primaria - 50...60 Hz
Número de fases primario - 3
Intervalo de tensión secundario - 380...415 V
Frecuencia secundaria - 50...60 Hz
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
40.301 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
GVSUPS40KRHS
Ref.Sonepar
1056595
EAN
8499215508760
Intervalo de tensión primaria:
380...415 V
Frecuencia primaria:
50...60 Hz
Número de fases primario:
3
Intervalo de tensión secundario:
380...415 V
Frecuencia secundaria:
50...60 Hz
Potencia efectiva de salida:
40000 W
Potencia aparente de salida:
40000 VA
Interfaz USB:
sí
Con interfaz de comunicación RD 232:
no
Número de fases secundarias:
3
SNMP:
sí
Tipo de tensión:
CA
Altura:
1485 mm
Anchura:
521 mm
Profundidad:
847 mm
Peso:
250 kg
Control de red:
sí
Tecnología ISV:
En línea
Tipo de fabricación:
Aparato fijo
Modular:
sí
máx. Salida de distorsión de tensión (carga lineal):
3 %
Factor de potencia de salida:
1
Eficiencia general:
96 %
Eficiencia en modo ecológico:
99 %
Contacto de conmutador potencialmente libre:
sí
Función de apagado automático:
no
Conexión de entrada:
Otros
Número de conexiones de salida C13:
0
Número de conexiones de salida C19:
0
Número de tomas corriente con protección:
0
Número de tomas de salida tipo estandar francés (Tipo E):
0
Número de conexiones de salida conexión fija:
1


