APC by Schneider Electric - "GESTOR CAB VERT 2/4POST 84"" ALX12""AN1PZA"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Soporte de cable
Material - Plástico
Compatible para montaje de 19 pulgadas - no
Altura - 2134 mm
Anchura - 304 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AR8665
Ref.Sonepar
1100848
EAN
731304291602
Modelo:
Soporte de cable
Material:
Plástico
Compatible para montaje de 19 pulgadas:
no
Altura:
2134 mm
Anchura:
304 mm
Longitud:
2134 mm
Diámetro:
304 mm
Número de unidades de altura:
0
Color:
Negro
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


