APC by Schneider Electric - Guías de cables para puertas espaciales carril transversal - ancho nominal: 800 mm - NSYSDGCR8
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Carril de protección de cable
Material - Metal
Compatible para montaje de 19 pulgadas - no
Altura - 0 mm
Anchura - 800 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSDGCR8
Ref.Sonepar
1313994
EAN
3606485131412
Modelo:
Carril de protección de cable
Material:
Metal
Compatible para montaje de 19 pulgadas:
no
Altura:
0 mm
Anchura:
800 mm
Longitud:
0 mm
Diámetro:
0 mm
Número de unidades de altura:
16
Color:
Otros
Número RAL:
0
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


