APC by Schneider Electric - Harmony, Miniature plug-in relay, 3 A, 4 CO, with LED, 24 V DC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Otros
Completo con toma - no
Con abrazaderas desmontables - sí
Con indicación LED - sí
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RXM4LB2BD
Ref.Sonepar
1235165
EAN
3389119215350
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Completo con toma:
no
Con abrazaderas desmontables:
sí
Con indicación LED:
sí
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
24...24 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Accionador, polarización:
Sin polaridad
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
4
Tipo de contacto de interruptor:
Otros
Contactos guiados a la fuerza:
sí
Material de la inserción del contacto:
Otros
Contacto del material:
Otros
Material de superficie de contacto:
Otros
Corriente nominal:
3 A
Grado de protección (IP):
IP40
Anchura:
21 mm
Altura:
27 mm
Profundidad:
46 mm
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


