APC by Schneider Electric - Harmony XAP, XB2 SL, estación de control vacía, aleación de zinc, amarillo, M20, sin orificios, 80 x 80 x 77, UL cULus - XAPK14
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de comando - 0
Tipo de construcción del alojamiento - Receptáculo de montaje en superficie
Material de la carcasa - Zinc
Clase de calidad del material de la carcasa - Otros
Cubierta de receptáculo, color - Amarillo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XAPK14
Ref.Sonepar
989782
EAN
3389110001112
Número de posiciones de comando:
0
Tipo de construcción del alojamiento:
Receptáculo de montaje en superficie
Material de la carcasa:
Zinc
Clase de calidad del material de la carcasa:
Otros
Cubierta de receptáculo, color:
Amarillo
Grado de protección (IP):
IP65/IP67
Grado de protección (NEMA):
Otros
Anchura:
80 mm
Altura:
80 mm
Profundidad:
77 mm
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


