APC by Schneider Electric - HORIZONTAL CABLE MANAGER, 1U X 4"" DEEP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Soporte de cable
Material - Plástico
Compatible para montaje de 19 pulgadas - sí
Altura - 44 mm
Anchura - 483 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AR8602A
Ref.Sonepar
836197
EAN
731304301103
Modelo:
Soporte de cable
Material:
Plástico
Compatible para montaje de 19 pulgadas:
sí
Altura:
44 mm
Anchura:
483 mm
Longitud:
44 mm
Diámetro:
483 mm
Número de unidades de altura:
1
Color:
Negro
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


