APC by Schneider Electric - HORIZONTAL CABLE ORGANIZER 1U
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Soporte de cable
Material - Metal
Compatible para montaje de 19 pulgadas - sí
Altura - 44 mm
Anchura - 483 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AR8429
Ref.Sonepar
709576
EAN
731304208174
Modelo:
Soporte de cable
Material:
Metal
Compatible para montaje de 19 pulgadas:
sí
Altura:
44 mm
Anchura:
483 mm
Longitud:
44 mm
Diámetro:
483 mm
Número de unidades de altura:
1
Color:
Negro
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


