APC by Schneider Electric - INS52003 CAJETIN SUELO METALICO XL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dimensión nominal - 376 mm
Modelo de portada - Rectangular
Apto para canal embutida en suelo (cerrado) - no
Apto para conducto subterráneo cerrado por arriba - sí
Altura del conducto desde/hasta - 20...50 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
INS52003
Ref.Sonepar
960832
EAN
3606481457387
Dimensión nominal:
376 mm
Modelo de portada:
Rectangular
Apto para canal embutida en suelo (cerrado):
no
Apto para conducto subterráneo cerrado por arriba:
sí
Altura del conducto desde/hasta:
20...50 mm
Anchura del conducto desde/hasta:
20...50 mm
Altura mínima de la capa de acabado:
0 mm
Intervalo de nivelación:
100...125 mm
Pared lateral de material:
Acero
Inserción de cubierta de montaje:
no
Apto para sellado:
no
Posibilidad de desacoplamiento de cubierta de la unidad base:
sí
Placa inferior:
sí
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


