APC by Schneider Electric - INT.AUT.MAGNETOT.IC60N 2P 6A CURVA-C - A9F74206

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
APC by Schneider Electric - INT.AUT.MAGNETOT.IC60N 2P 6A CURVA-C

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 44.5 mm

  • Curva de disparo - C

  • Número de polos totales - 2

  • Número de polos protegidos - 2

  • Corriente asignada - 6 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9F74206

Ref.Sonepar

682216

EAN

3606480079542

Profundidad constructiva:

44.5 mm

Curva de disparo:

C

Número de polos totales:

2

Número de polos protegidos:

2

Corriente asignada:

6 A

Tasa de voltaje:

400 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

500 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

6 kV

Poder de corte según EN 60898 a 230V:

6 kA

Tipo de tensión:

CA/CC

Poder de corte según EN 60898 a 400V:

6 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:

20 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:

10 kA

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Pérdida de potencia:

1.3 W

Clase de limitación de intensidad:

3

Instalación a ras:

no

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Categoría de sobretensión:

4

Nivel de polución:

3

Equipos adicionales posibles:

sí

Anchura en módulos:

2

Grado de protección (IP):

IP20

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...16 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1...25 mm²

Prueba de explosión:

no

SCHN A9F74206 INT.AUT.MAGNETOT.IC60N 2P 6A CURVA-C

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric