APC by Schneider Electric - INTE CARG MTZ2 25 HA 4P SECC - LV848310

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
APC by Schneider Electric - INTE CARG MTZ2 25 HA 4P SECC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LV848310

Ref.Sonepar

963770

EAN

3606480815911

Es un desconector de conmutador básico Masterpact MTZ2 25HA, 4 polos, 2.500 A, en versión extraíble. Masterpact MTZ es la última generación de disyuntores de aire de alta corriente y desconectores de interruptores de hasta 6300 A incorporando tecnologías digitales avanzadas. Masterpact MTZ está diseñado para proteger los sistemas eléctricos contra daños causados por sobrecargas, cortocircuitos y fallas a tierra del equipo. Está diseñado para todas las aplicaciones estándar. La corriente nominal es de 4000 A y la tensión de funcionamiento es de 690 V CA 50/60 Hz. La capacidad nominal de fabricación es de 145 kA pico a 690 V Ca dentro de la categoría AC23A. La cara frontal Masterpact MTZ proporciona aislamiento reforzado (Clase 2) de acuerdo con el estándar IEC 60664-1. Cumple con el estándar IEC 60947-3. No se suministra con conexiones de alimentación. Masterpact MTZ y Micrologic X son parte del sistema de arquitectura EcoStruxure.

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric