APC by Schneider Electric - Interruptor automatico ComPacT NSXm160H 70kA AC 4P3R 125A TMD ELINK

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
APC by Schneider Electric - Interruptor automatico ComPacT NSXm160H 70kA AC 4P3R 125A TMD ELINK

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Intensidad permanente nominal Iu:

125 A
Ver las opciones disponibles16 A
Ver las opciones disponibles25 A
Ver las opciones disponibles32 A
Ver las opciones disponibles40 A
Ver las opciones disponibles50 A
Ver las opciones disponibles63 A
Ver las opciones disponibles80 A
Ver las opciones disponibles100 A
Ver las opciones disponibles160 A

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:

70 kA

Número de polos:

4

Especificaciones esenciales

  • Intensidad permanente nominal Iu - 125 A

  • Intervalo de tensión nominal - 220...440 V

  • Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 70 kA

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 87.5...125 A

  • Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 1250...1250 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

C12H6TM125L

Ref.Sonepar

989156

EAN

3606481991942

Intensidad permanente nominal Iu:

125 A

Intervalo de tensión nominal:

220...440 V

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:

70 kA

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

87.5...125 A

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

1250...1250 A

Pérdida de potencia:

37.2 W

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Protección de fuga a tierra integrada:

no

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:

no

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Indicador de desconexión disponible:

Número de polos:

4

Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:

Parte frontal

Tipo de elemento de control:

Maneta

Dispositivo completo con unidad de protección:

Accionamiento por motor integrado:

no

Accionamiento por motor opcional:

no

Grado de protección (IP):

IP40

Es un interruptor automático de caja moldeada ComPacT NSXm, 125 A, 70 kA a 415 V CA, para todas las aplicaciones estándar de baja tensión. Ofrece nuevas características como la tecnología Everlink y la capacidad de montaje el carril DIN y en placa. Incorpora nuevos auxiliares tipo resorte visibles externamente. ComPacT NSXm es uno de los interruptores automáticos de caja moldeada más pequeños del mercado, 108 mm (ancho) x 137 mm (alto) x 80 mm (profundo). Esta es una versión de 4 polos con una unidad de control magnetotérmica incorporada. Cumple con las normas internacionales (IEC 60947/CCC/EAC) y especificaciones marinas.

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric