APC by Schneider Electric - INTERRUPTOR NSXM100F 36KA AC 3P 63A TMD TORNILLO - C11F3TM063B

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
APC by Schneider Electric - INTERRUPTOR NSXM100F 36KA AC 3P 63A TMD TORNILLO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Intensidad permanente nominal Iu:

63 A
Ver las opciones disponibles16 A
Ver las opciones disponibles32 A

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:

36 kA

Número de polos:

3

Especificaciones esenciales

  • Intensidad permanente nominal Iu - 63 A

  • Intervalo de tensión nominal - 220...690 V

  • Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 36 kA

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 44.1...63 A

  • Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste - 0...0 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

C11F3TM063B

Ref.Sonepar

1183022

EAN

3606481990914

Intensidad permanente nominal Iu:

63 A

Intervalo de tensión nominal:

220...690 V

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:

36 kA

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

44.1...63 A

Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste:

0...0 A

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

800...800 A

Pérdida de potencia:

17.1 W

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Protección de fuga a tierra integrada:

no

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

sí

Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:

no

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Indicador de desconexión disponible:

sí

Con liberación de bajo voltaje integrada:

no

Número de polos:

3

Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:

Parte frontal

Tipo de elemento de control:

Maneta

Dispositivo completo con unidad de protección:

sí

Accionamiento por motor integrado:

no

Accionamiento por motor opcional:

no

Grado de protección (IP):

IP40

Es un interruptor automático de caja moldeada ComPacT NSXm, 63 A, 36 kA a 415 V CA, para todas las aplicaciones estándar de baja tensión. Ofrece nuevas características como la tecnología Everlink y la capacidad de montaje el carril DIN y en placa. Incorpora nuevos auxiliares tipo resorte visibles externamente. ComPacT NSXm es uno de los interruptores automáticos de caja moldeada más pequeños del mercado, 81 mm (ancho) x 137 mm (alto) x 80 mm (profundo). Esta es una versión de 3 polos con una unidad de control magnetotérmica incorporada. Cumple con las normas internacionales (IEC 60947/CCC/EAC) y especificaciones marinas.

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric