APC by Schneider Electric - inversor monobloco Interpact INS250 - 200 A – 3 pólos - 31142

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
APC by Schneider Electric - inversor monobloco Interpact INS250 - 200 A – 3 pólos

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Interruptor de conexión/desconexión

  • Número de polos - 3

  • Con posición 0 (desconexión) - sí

  • Con retracción en la posición 0 - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

563 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

31142

Ref.Sonepar

1120646

EAN

3303430311423

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Interruptor de conexión/desconexión

Número de polos:

3

Con posición 0 (desconexión):

sí

Con retracción en la posición 0:

no

Intensidad permanente nominal Iu:

200 A

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP40

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

3

Montaje en el suelo:

no

Montaje frontal:

sí

Compatible para instalación de panel de distribución:

sí

Compatible para montaje intermedio:

no

Dispositivo complete en alojamiento:

sí

Material de la carcasa:

Plástico

Tipo de elemento de control:

Control de giro largo

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Inversor monobloc con Compact INS250, 3p, 200A. Gama de producto: INS250 - gama: Compact - nombre corto del dispositivo: INS250 - número de polos: 3P - tipo de red: CA, CC - frecuencia de red: 50/60 Hz - modo de montaje: fijo - conexión superior: frontal - conexión hacia abajo: parte frontal - indicador de posición del contacto: sí - [Icm] capacidad nominal de cierre en cortocircuito: 30 kA 690 V CA 50/60 Hz solo interruptor-seccionador, 330 kA 690 V CA 50/60 Hz con interruptor automático aguas arriba.

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric