APC by Schneider Electric - JGO.TERM.CBL.240MM2 NSX400/630 AL(4U) - LV432505
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de sección transversal - Redondo
Modelo de brida lisa - no
Sección nominal de aluminio, RM/SM - 240...240 mm²
Sección nominal de aluminio, SE - 240...240 mm²
Tamaño mínimo AWG - 500 kcmil
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LV432505
Ref.Sonepar
1087827
EAN
3606480019562
Forma de sección transversal:
Redondo
Modelo de brida lisa:
no
Sección nominal de aluminio, RM/SM:
240...240 mm²
Sección nominal de aluminio, SE:
240...240 mm²
Tamaño mínimo AWG:
500 kcmil
Tamaño máximo AWG:
500 kcmil
Dimensión del perno, métrica (M..):
8
Material:
Aluminio
Sección transversal nominal estándar:
240 mm²
Sellado longitudinal:
no
Número de orificios de fijación:
1
Forma del manguito:
Corto
Color:
Gris
Aislado:
no
Precargado con compuesto de unión:
no
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


