APC by Schneider Electric - Juego batería 192V 3000-8000/10000XLI
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Indicación de tamaño - Otros
Número de células/celdas - 4
Modelo - Otros
Tensión nominal - 192 V
Capacidad - 1920000 mAh
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SURT192XLBP
Ref.Sonepar
233741
EAN
731304205241
Indicación de tamaño:
Otros
Número de células/celdas:
4
Modelo:
Otros
Tensión nominal:
192 V
Capacidad:
1920000 mAh
Indicación IEC:
Otros
Otras indicaciones:
Otros
Longitud:
660 mm
Altura incluido el poste:
130 mm
Anchura:
432 mm
Diámetro:
0 mm
Conjunto de baterías:
no
Apto para aplicaciones EX:
no
Receptáculo de plástico:
sí
Temperatura ambiente:
0...40 °C
Apto para cargador rápido:
no
Peso:
90910 g
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


