APC by Schneider Electric - Juego batería 192V SMART-UPS RT 15/20 KVA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Indicación de tamaño - Otros
Número de células/celdas - 4
Modelo - Otros
Tensión nominal - 192 V
Capacidad - 3840000 mAh
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SURT192RMXLBP2
Ref.Sonepar
895566
EAN
731304255734
Indicación de tamaño:
Otros
Número de células/celdas:
4
Modelo:
Otros
Tensión nominal:
192 V
Capacidad:
3840000 mAh
Indicación IEC:
Otros
Otras indicaciones:
Otros
Longitud:
739 mm
Altura incluido el poste:
263 mm
Anchura:
432 mm
Diámetro:
0 mm
Conjunto de baterías:
sí
Apto para aplicaciones EX:
no
Receptáculo de plástico:
sí
Temperatura ambiente:
0...40 °C
Apto para cargador rápido:
no
Peso:
181820 g
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


