APC by Schneider Electric - Juego batería 48V para 1500RMXLI2U-3000RMXLI2U - SUM48RMXLBP2U

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
APC by Schneider Electric - Juego batería 48V para 1500RMXLI2U-3000RMXLI2U

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación de tamaño - Otros

  • Número de células/celdas - 2

  • Modelo - Otros

  • Tensión nominal - 192 V

  • Capacidad - 1300000 mAh

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SUM48RMXLBP2U

Ref.Sonepar

753440

EAN

8499210865042

Indicación de tamaño:

Otros

Número de células/celdas:

2

Modelo:

Otros

Tensión nominal:

192 V

Capacidad:

1300000 mAh

Indicación IEC:

Otros

Otras indicaciones:

Otros

Longitud:

678 mm

Altura incluido el poste:

86 mm

Anchura:

432 mm

Diámetro:

0 mm

Conjunto de baterías:

no

Apto para aplicaciones EX:

no

Receptáculo de plástico:

sí

Temperatura ambiente:

0...40 °C

Apto para cargador rápido:

no

Peso:

59550 g

Smart-UPS XL Modular 48V extended run battery pack ((*))

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric