APC by Schneider Electric - Kit de cables para Easy UPS 3M, armario de baterías clásico y SAI de 60-100 kVA, armario de baterías por módulos y SAI de 60-80 kVA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Kit de cableado
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Anchura - 407 mm
Altura - 407 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
E3MOPT006
Ref.Sonepar
1319455
EAN
731304412441
Tipo de accesorio:
Kit de cableado
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Anchura:
407 mm
Altura:
407 mm
Profundidad:
217 mm
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


