APC by Schneider Electric - Kit de comunicaciones en paralelo Galaxy VS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Anchura - 455 mm
Altura - 135 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GVSOPT006
Ref.Sonepar
911450
EAN
8499213416166
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Anchura:
455 mm
Altura:
135 mm
Profundidad:
330 mm
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


