APC by Schneider Electric - Kit de disyuntor de batería Galaxy VS 100-200 kW 400 V - GVSBBK100K200H
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Batería/acumulador
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Anchura - 500 mm
Altura - 800 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GVSBBK100K200H
Ref.Sonepar
1197965
EAN
8499217426000
Tipo de accesorio:
Batería/acumulador
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Anchura:
500 mm
Altura:
800 mm
Profundidad:
280 mm
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


