APC BY SCHNEIDER ELECTRIC - Kit de disyuntor de batería Galaxy VS 20-80kW 400 V - GVSBBK20K80H
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Batería/acumulador
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Anchura - 280 mm
Altura - 420 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GVSBBK20K80H
Ref.Sonepar
1056596
EAN
8499215508777
Tipo de accesorio:
Batería/acumulador
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Anchura:
280 mm
Altura:
420 mm
Profundidad:
250 mm


