APC by Schneider Electric - Kit de filtro de aire Galaxy VS para SAI de 521 mm de ancho - GVSOPT001
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Anchura - 495 mm
Altura - 600 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GVSOPT001
Ref.Sonepar
1277900
EAN
731304343035
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Anchura:
495 mm
Altura:
600 mm
Profundidad:
19 mm
Kit de filtro de aire para SAI Galaxy VS, diseñado para mejorar la ventilación del equipo.
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


