APC by Schneider Electric - Kit de funcionamiento en paralelo Easy UPS 3S - E3SOPT002
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Anchura - 229 mm
Altura - 51 mm
Profundidad - 432 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
E3SOPT002
Ref.Sonepar
923023
EAN
731304339588
Tipo de accesorio:
Otros
Anchura:
229 mm
Altura:
51 mm
Profundidad:
432 mm
Kit en paralelo que incluye un cable (5 m) para sistemas en paralelo Easy UPS 3S. Se pueden conectar hasta cuatro unidades UPS en paralelo para aumentar la capacidad o la redundancia.


