APC by Schneider Electric - Kit de guías de 19 para SAI Smart-UPS SRT de APC 2,2/3 kVA - SRTRK4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Conjunto de montaje
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Anchura - 527 mm
Altura - 44 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SRTRK4
Ref.Sonepar
1146636
EAN
731304322436
Tipo de accesorio:
Conjunto de montaje
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Anchura:
527 mm
Altura:
44 mm
Profundidad:
89 mm
Corriente nominal:
0 A
Potencia nominal:
3000 VA
Capacidad:
0 Ah
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


