APC by Schneider Electric - Kit de guías de dos postes para SAI SmartUPS/SmartUPS RT de APC - AP9625
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - no
Pieza de recambio - no
Anchura - 51 mm
Altura - 89 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AP9625
Ref.Sonepar
1136038
EAN
731304219606
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
no
Anchura:
51 mm
Altura:
89 mm
Profundidad:
267 mm
Corriente nominal:
0 A
Potencia nominal:
0 VA
Capacidad:
0 Ah
Kit de guías de dos postes para SAI SmartUPS/SmartUPS RT de APC
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


