APC by Schneider Electric - Kit de guías ocultas NetShelter SX 42U de 750 mm de ancho - AR7508
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 121 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 1005 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 140 mm
Anchura - 121 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AR7508
Ref.Sonepar
984065
EAN
731304235620
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
121 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
1005 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
140 mm
Anchura:
121 mm
Altura:
1005 mm
Profundidad:
140 mm
Capacidad de carga máxima:
0 kg
Material:
Otros
Color:
Negro
Número RAL:
0
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


