APC by Schneider Electric - Kit de prevención de recirculación de aire NetShelter SX - AR7708
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 19 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 2134 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 19 mm
Anchura - 19 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AR7708
Ref.Sonepar
981771
EAN
731304235231
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
19 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
2134 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
19 mm
Anchura:
19 mm
Altura:
2134 mm
Profundidad:
19 mm
Capacidad de carga máxima:
0 kg
Material:
Otros
Color:
Negro
Número RAL:
0
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


