APC by Schneider Electric - Kit montaje rack smartups RT 19" 1000/2000XLI - SURTRK
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - no
Pieza de recambio - no
Anchura - 527 mm
Altura - 44 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SURTRK
Ref.Sonepar
186717
EAN
731304205494
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
no
Anchura:
527 mm
Altura:
44 mm
Profundidad:
89 mm
Corriente nominal:
0 A
Potencia nominal:
0 VA
Capacidad:
0 Ah
Accesorio APC Smart-UPS RT 19 Rail Kit. Incluye guía de instalación, Mounting hardware, Rack Mounting Brackets, Screws.
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


