APC by Schneider Electric - Kit montaje rack smartups RT 19" 3-8/10kVA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - no
Pieza de recambio - no
Anchura - 527 mm
Altura - 44 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SURTRK2
Ref.Sonepar
171586
EAN
731304206743
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
no
Anchura:
527 mm
Altura:
44 mm
Profundidad:
89 mm
Corriente nominal:
0 A
Potencia nominal:
10000 VA
Capacidad:
0 Ah
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


