APC by Schneider Electric - Kit sísmico Galaxy VS para armario de baterías modulares o SAI de 521 mm de ancho
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Anchura - 375 mm
Altura - 250 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GVSOPT002
Ref.Sonepar
1324511
EAN
731304343042
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Anchura:
375 mm
Altura:
250 mm
Profundidad:
700 mm
Kit sísmico Galaxy VS para armario de baterías modulares o SAI de 521 mm de ancho. Características: Tipo de accesorio Otros; Accesorio; Anchura 375 mm; Altura 250 mm.
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


