APC by Schneider Electric - KIT SISTEMA CONTROL REMOTO XARSK8D18W - XARSK8D18W

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con transmisor manual - no

  • Transmisor con montaje en pared - no

  • Transmisor de ventana - no

  • Con control remoto - sí

  • Transmisión de señal - Radio control/infrarrojos

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XARSK8D18W

Ref.Sonepar

1091174

EAN

3606480662416

Con transmisor manual:

no

Transmisor con montaje en pared:

no

Transmisor de ventana:

no

Con control remoto:

sí

Transmisión de señal:

Radio control/infrarrojos

Número de canales:

50

Método de montaje:

Apto para canal

Material:

Otros

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

no

Tratamiento de superficie:

Otros

Color:

Otros

Transparente:

no

Alcance de transmisión:

100 m

Apto para interruptor:

no

Apto para atenuador:

no

Apto para conmutador de persiana veneciana:

no

Apto para elemento de indicación:

no

Apto para sensores móviles:

no

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

La función de parada de emergencia de la estación de control inalámbrica es ideal para situaciones en las que se requieren acciones rápidas para que una máquina funcione correctamente. Dispone de una función de movimiento y de protección de limitadores. Su esquema se distingue claramente por colores claros Su resistencia al impacto, resistencia al polvo, resistencia al agua, resistencia a la corrosión y resistencia a las vibraciones, lo hacen idóneo para su funcionamiento en entornos exigentes El producto consta de un ZART8D remoto , una base ZARB18W , un cargador , una correa de hombro , un CABLE USB/RJ45 y un software de configuración Estándares y certificaciones internacionales de alto rendimiento (IP69K, IK3, Tipo 4X)