APC by Schneider Electric - Kit soporte tapa NSX400/630 motorizado - LVS03460
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
12 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVS03460
Ref.Sonepar
934279
EAN
3606481885432
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
562 mm
Altura:
34 mm
Profundidad:
20 mm
Capacidad de carga máxima:
0 kg
Color:
Otros
Número RAL:
0
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


